出力電圧はフルスケールAC/DC600mV
デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能
オートパワーオフ(約20分)機能付き
ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732
種別クランプセンサ
全長(m)約1.5
アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A
使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少
使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)
直流電流60/600
アズワン品番65-0524-88
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.75MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
IEC61010に準拠した安全設計
小型軽量コンパクトサイズ
非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。
付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31
周波数特性5~400Hz
電池寿命(時間)約500
表示桁数6000
サンプルレート(回/s)2(数値部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト
導体サイズ(mm)10×25
関連資料単品カタログ(0.29MB)
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
周波数特性50~500Hz
電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)
表示桁数4000
サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流40/400
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)10×34
関連資料単品カタログ(0.32MB)
真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定
仕様最大過負荷保護入力:AC5000A
付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書
種別フレキシブルクランプメータ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)
表示桁数3150
サンプルレート(回/s)約2
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
関連資料単品カタログ(0.28MB)
こんなお得な商品も!
クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別クランプメータ
周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
直流電圧(V)400/600
周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)
電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池)
表示桁数4000
サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)10×34
関連資料単品カタログ(0.29MB)
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。
堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。
歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。
国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。
DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。
オートパワーオフ機能(解除可能)。
ピークホールド機能/データホールド機能搭載。
バックライト機能。
仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A
付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31
周波数特性45~400Hz
電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)
表示桁数6000
サンプルレート(回/s)2
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流60/400
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V
OSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降
インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)10×26
関連資料単品カタログ(0.39MB)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。