絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M4(5)
- M6(12)
- M8(12)
- M10(13)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(5)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(3)
- AIOULE(ふじわら)(1)
使用荷重
- 0.5~1kN未満(1)
- 1~5kN未満(2)
- 50kg以上(1)
材質
- SUS304(3)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M6(12)
M8(12)
M10(13)
M12(9)
M16(5)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2

つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981袋4日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応