絞り込み
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
パッドアイ ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥869税込¥9561個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
ステンレス ラブフック 平面用
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7823材質ステンレス(SUS304)質量(g)153種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
スーパーロングパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥829税込¥9121個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥729税込¥8021個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)13種類パッドアイ使用荷重(kg)10
ステンレス パッドアイ
ひめじや¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類パッドアイ
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
角型パッドアイ
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。材質ステンレスSUS304種類パッドアイ
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm
水本機械製作所¥759税込¥8351個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2165材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)19種類パッドアイ寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ステンレス パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ寸法A(mm)15寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45参考使用荷重(kN)0.15入数20
6mm パッドアイ
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638M-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)27種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18
ガンメタオープンパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)26寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25H(mm)26
ガンメタパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ