2ページ目: 吊具用スナップフック
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(28)
0.2~0.3kN未満(65)
0.3~0.4kN未満(23)
0.4~0.5kN未満(22)
0.5~0.6kN未満(32)
0.7~0.8kN未満(21)
0.9~1kN未満(20)
1~2kN未満(36)
50~100kg未満(42)
100~500kg未満(58)
使用荷重をもっと見る
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
エスコ品番EA638AE-1
全長(mm)34
材質(本体)鉄
種類スナップフック
穴径(Φmm)6
使用荷重(kg)1
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)20×9
リング内径(Φmm)6
口の開き(mm)7
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
仕様エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付。
トラスコ品番834-5433
長さ(mm)83
幅(mm)50
色シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
種類スナップフック
奥行(mm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。
材質スチール
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質SUS304
使用荷重(t)1.5
内形寸法(mm)27.2×6.7
リング寸法(mm)6
口の開き(mm)5.0
アズワン品番64-2252-65
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。
用途連結金具として。
トラスコ品番208-0179
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)80
寸法d(mm)14
寸法t(mm)5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)25
寸法S1(mm)10
寸法S2(mm)6
アズワン品番64-8745-27
使用荷重(kN)0.29
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。
色黒
材質(本体)スチール
種類スナップフック
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
寸法S(mm)5.5
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
エスコ品番EA638AX-21
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)31
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)8
寸法l(mm)60
寸法m(mm)7
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1962
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)103
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。
材質ステンレス
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。