絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(3)
- 0.1~0.2kN未満(7)
- 0.2~0.3kN未満(19)
- 0.3~0.4kN未満(5)
- 0.4~0.5kN未満(7)
- 0.5~0.6kN未満(3)
- 0.9~1kN未満(1)
- 1~2kN未満(2)
- 1~5kg未満(3)
- 2~3kN未満(1)
- 5~10kg未満(1)
- 5~10kN未満(4)
- 10kN~(3)
- 10~50kg未満(28)
- 50~100kg未満(12)
- 100~500kg未満(2)
- 500~1000kg未満(4)
- 1000~2000kg未満(3)
ブランド
- エスコ(25)
- 水本機械製作所(19)
- TRUSCO(6)
- ひめじや(6)
- アイアイ(5)
- ニッサチェイン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- Wichard(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- つくし工房(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- トップウォーター(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(7)
0.2~0.3kN未満(19)
0.3~0.4kN未満(5)
0.4~0.5kN未満(7)
5~10kN未満(4)
10~50kg未満(28)
10kN~(3)
50~100kg未満(12)
500~1000kg未満(4)
1000~2000kg未満(3)

旗スイベルフック 真鍮製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。材質真鍮種類スイベルスナップ
コンクリートリング
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
ゴールドスナップH型
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルスナップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋ほか当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。材質/仕上ステンレス(SUS304)
クイックリリーススナップシャックル スイベル
Wichard¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
ゴールドスナップ(スチール製)
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
アイスナップ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップA型
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレススイベルベルトフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
25mm用 ストラップスナップ
エスコ(2件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
ステンレス スイベル
ひめじや¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップB型
ひめじや(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルスナップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。トラスコ品番687-7661材質SUS304寸法A(mm)38寸法B(mm)9寸法C(mm)4
スナップシャックル スイベル
Wichard¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
Kスナップ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731個翌々日出荷亜鉛合金製のKスナップです。材質亜鉛合金寸法(mm)11種類スイベルスナップ寸法L(mm)65使用荷重(kg)15寸法A(mm)10寸法S(mm)5寸法E(mm)10×19
スイベルスナップ NO.5013
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291個当日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。材質亜鉛合金サイズ0.5種類スイベルスナップ寸法L(mm)60使用荷重(kg)10寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)13寸法B(mm)22
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷エスコ品番EA638FP-10材質ステンレス(SUS316)全長(mm)73種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58.5寸法D(mm)4.1寸法E(mm)4.6リング内径(Φmm)19.05口の開き(mm)7.9
75mm スイベルスナップ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638AF-92材質可鍛鋳鉄種類スイベルスナップ寸法L(mm)75寸法H(mm)13使用荷重(kg)10寸法S(mm)8表面処理クロムメッキ
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スイベルスナップ寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)20
117mm スイベル アイスナップ
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA638FP-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)158種類スイベルスナップ使用荷重(kg)135寸法A(mm)22寸法F(mm)44寸法D(mm)13寸法E(mm)43寸法B(mm)117寸法C(mm)7
102mm スイベル アイスナップ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA638FP-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)99種類スイベルスナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)19寸法F(mm)35寸法D(mm)11寸法E(mm)35.5寸法B(mm)98寸法C(mm)6.3
Vベルフック
ParkerTAIYO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングスナップ (スイベル金具付き)
エスコ¥460税込¥5061袋(2個)翌日出荷2個入り。材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)全長(mm)48使用荷重(kg)1口の開き(mm)6リング幅(mm)18
スイベルスナップ (ステンレス製)
エスコ¥2,340~税込¥2,574~1個翌々日出荷ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。材質SUS316
ステンC型スナップ
ニッサチェイン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スナップシャックル スイベル ベルト用
Wichard¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)