絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(3)
- 0.1~0.2kN未満(7)
- 0.2~0.3kN未満(19)
- 0.3~0.4kN未満(5)
- 0.4~0.5kN未満(7)
- 0.5~0.6kN未満(3)
- 0.9~1kN未満(1)
- 1~2kN未満(2)
- 1~5kg未満(3)
- 2~3kN未満(1)
- 5~10kg未満(1)
- 5~10kN未満(4)
- 10kN~(3)
- 10~50kg未満(28)
- 50~100kg未満(12)
- 100~500kg未満(2)
- 500~1000kg未満(4)
- 1000~2000kg未満(3)
ブランド
- エスコ(25)
- 水本機械製作所(19)
- TRUSCO(6)
- ひめじや(6)
- アイアイ(5)
- ニッサチェイン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- Wichard(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スリーエッチ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- つくし工房(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- トップウォーター(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(7)
0.2~0.3kN未満(19)
0.3~0.4kN未満(5)
0.4~0.5kN未満(7)
5~10kN未満(4)
10~50kg未満(28)
10kN~(3)
50~100kg未満(12)
500~1000kg未満(4)
1000~2000kg未満(3)

77mm スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5全長(mm)77質量(g)34
84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:6、D2:4.5、W:34、L:84.5、H:17.5、d:18全長(mm)84.5質量(g)50
78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5全長(mm)78.5質量(g)34
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14
マガタマスイベル
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。 丸みを帯びたデザインです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。トラスコ品番208-0158材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)57寸法H(mm)10寸法d(mm)10寸法t(mm)5寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)20寸法R(mm)2アズワン品番64-8729-61使用荷重(kN)0.20
スイベルスナップ(強力タイプ)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷許容荷重100kgの強力タイプです。 チェーン同士の連結などにご使用いただけますです。 アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。トラスコ品番208-2344材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)181寸法L(mm)113寸法H(mm)25寸法d(mm)26寸法t(mm)14.5寸法S(mm)14寸法D(mm)7寸法W(mm)36寸法R(mm)8アズワン品番64-8746-84使用荷重(kN)0.98
スイベルスナップZ型
水本機械製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ナスカンスナップOD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スイベルスナップ
水本機械製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスゴールドスナップ
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])490[50]RoHS指令(10物質対応)対応
アイスナップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
スイベルスナップ ZN712T
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291個翌々日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。材質亜鉛合金種類スイベルスナップ寸法L(mm)68使用荷重(kg)15寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)8×20
34mm スプリングスナップ(OD色)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA638AE-2材質鉄全長(mm)34質量(g)5種類スイベルスナップ全長A(mm)34使用荷重(kg)1表面処理ODグリーン色塗装内寸(mm)20×9破断荷重(kg)37リング内径(Φmm)6口開B(mm)7
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)22種類スイベルスナップ寸法L(mm)63寸法H(mm)10寸法d(mm)11使用荷重(kg)20寸法t(mm)5寸法S(mm)7寸法D(mm)3寸法W(mm)18
黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個翌々日出荷から4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質黄銅種類スイベルスナップ寸法S(mm)7
ステンレス スイベルベルトフック 長さ78mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181袋11日以内出荷トラスコ品番849-0823材質ステンレス長さ(mm)78種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スイベルベルトフック 長さ63mm
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)63種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ 56mm
ニッサチェイン¥1,598税込¥1,7581セット(5パック)当日出荷安価なスナップです。用途チェインの先端金具、連結金具トラスコ品番849-2131材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)14種類スイベルスナップ寸法A(mm)56.0寸法B(mm)6.0寸法C(mm)15.0仕上ニッケル使用荷重(kN)0.04
回転ロックスナップオープンタイプ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷材質ステンレス種類スナップフック寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)6寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
ゴールドスナップ(ステンレス製)
ニッサチェイン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法C(mm)17仕上電解研磨
スイベルスナップ(真鍮製)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質真鍮種類スイベルスナップ寸法L(mm)60寸法S(mm)7