「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(3)
0.1~0.2kN未満(7)
0.2~0.3kN未満(19)
0.3~0.4kN未満(5)
0.4~0.5kN未満(7)
0.5~0.6kN未満(3)
5~10kN未満(4)
10~50kg未満
50~100kg未満(14)
1000~2000kg未満(3)
使用荷重をもっと見る
こんなお得な商品も!

スイベルスナップ ステンレス
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304
種類スイベルスナップ
寸法H(mm)57
ねじ径M6
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)3
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)30
寸法H1(mm)32
寸法B1(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金
サイズ0.5
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)10
寸法S(mm)8
寸法E(mm)13
寸法B(mm)22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
亜鉛合金製のKスナップです。
材質亜鉛合金
寸法(mm)11
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)65
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)10
寸法S(mm)5
寸法E(mm)10×19
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)68
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)10
寸法S(mm)8
寸法E(mm)8×20
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エスコ品番EA638AF-92
材質可鍛鋳鉄
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)75
寸法H(mm)13
使用荷重(kg)10
寸法S(mm)8
表面処理クロムメッキ
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
エスコ品番EA638AF-22
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)90
寸法H(mm)17
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)9
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)63
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)45
寸法A(mm)16
寸法F(mm)30.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)26
寸法B(mm)85
寸法C(mm)5
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-21
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)71
寸法H(mm)12
使用荷重(kg)30
寸法S(mm)6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-20
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)57
寸法H(mm)10
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-40
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)55
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)20
口の開き(mm)6
リング幅(mm)10
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。