「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(3)
0.1~0.2kN未満(7)
0.2~0.3kN未満(19)
0.3~0.4kN未満(5)
0.4~0.5kN未満(7)
0.5~0.6kN未満(3)
5~10kN未満(4)
10~50kg未満(26)
50~100kg未満(14)
1000~2000kg未満(3)
使用荷重をもっと見る
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
エスコ品番EA638AG-20
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)86
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
使用荷重(kg)120
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)7.5
寸法W(mm)39
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-3
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)158
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)135
寸法A(mm)22
寸法F(mm)44
寸法D(mm)13
寸法E(mm)43
寸法B(mm)117
寸法C(mm)7
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。