絞り込み
使用荷重
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(2)
0.1kN未満(6)
0.2~0.3kN未満(5)
0.3~0.4kN未満(4)
0.4~0.5kN未満(2)
0.5~0.6kN未満(2)
10~50kg未満(4)
50~100kg未満(4)
100~500kg未満(3)
2000kg~(1)

ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
マガタマフック ステンレス
(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
マガタマフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
固定スナップ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アイの部分が固定されています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(4個)当日出荷材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
ステンレス マガタマダブルフック
ひめじや¥879~税込¥967~1個当日出荷から10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類フック
ステンレス ミニクリップ 長さ26mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1974材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.2種類アイスナップ寸法L(mm)26寸法d(mm)4.2寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法W(mm)12寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個当日出荷トラスコ品番849-1973材質ステンレス(SUS316)質量(g)1.5種類アイスナップ寸法L(mm)20寸法d(mm)3.5寸法t(mm)2.4寸法S(mm)4寸法W(mm)10寸法R(mm)3.5基本使用荷重(kN)0.02
ステンレス ミニクリップ 長さ15mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1972材質ステンレス(SUS316)質量(g)0.6種類アイスナップ寸法W(mm)7.5寸法R(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.01
ステンレス ミニクリップ 長さ34mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1975材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)6.6種類アイスナップ寸法L(mm)34寸法d(mm)6寸法t(mm)4.3寸法S(mm)6寸法W(mm)15寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.10
アイスナップ
WAKI(和気産業)¥239税込¥2631個翌々日出荷マットブラック(ツヤ無し黒)のアイスナップです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金色ブラック
ステンセーフティスナップ
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オープンアイスナップ(ステンレス製)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷耐食性と耐久性に優れています。 オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。 曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。仕様●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
重量フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ヘビーナスカン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ステンレス アイスナップ
アイアイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ寸法L(mm)101使用荷重(kg)50呼びB3寸法S(mm)16寸法E(mm)20寸法B(mm)45
ステンレス 固定スナップ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アイの部分が固定されています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイストラップ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 固定スナップ 線径4.5mm長さ69mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アイの部分が固定されています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0736材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)69材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類アイストラップ寸法L(mm)69寸法d(mm)17線径(Φmm)4.5寸法t(mm)7寸法S(mm)8寸法D(mm)4.5寸法W(mm)31表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29