絞り込み
使用荷重
エコロジープロダクト

トリガースナップ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)
ニッサチェイン¥269~税込¥296~1個当日出荷開口部の広がりが広いスナップです。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
レバーナスカン
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金色ブラック
トリガースナップ
ニッサチェイン¥9,998税込¥10,9981箱(50個)3日以内出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具に。トラスコ品番127-7098材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)49品名ITS4ニッケル寸法A(mm)49参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)7寸法C(mm)16破断荷重(kg)72RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌々日出荷エスコ品番EA638FS-16材質ステンレス(SUS316)質量(g)54種類トリガースナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)15.9寸法D(mm)10.9寸法B(mm)61.7寸法C(mm)5.8サイズD(mm)10.9フック径(mm)10.9
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら