絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(1)
- 1kg未満(1)
- 2kg(2)
- 3kg(2)
- 5kg(4)
- 6kg(1)
- 7kg(5)
- 8kg(2)
- 9kg(1)
- 10kg以上(16)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(42)
- エスコ(8)
- TRUSCO(7)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 友屋(2)
- ニッサチェイン(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
材質
- SUS304
- ABS樹脂(6)
- SUS316(4)
- その他(2)
- アルミニウム(7)
- スチール(43)
- ステンレス(56)
- ナイロン(1)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(1)
使用荷重[kN]
- 0.005(3)
- 0.01(3)
- 0.02(2)
- 0.03(4)
- 0.05(7)
- 0.07(15)
- 0.08(4)
- 0.1(5)
- 0.15(13)
- 0.196(2)
- 0.2(20)
- 0.25(1)
- 0.29(11)
- 0.294(2)
- 0.39(1)
- 0.49(9)
- 0.78(2)
- 0.98(3)
- 1.18(3)
- 1.47(2)
- 使用荷重[kN]をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sフック スリムタイプ ステンレス製
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(4個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ロングタイプ
友屋(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
ステンレス Sカンロング
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
Sフック ステンレス Sカン SAH
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
ステンレス SフックSAD
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所¥72税込¥791個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥36~税込¥40~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ネジ付ロングSカン
水本機械製作所¥899~税込¥989~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス Sカン
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
Sカン(SAF型)
TRUSCO¥309税込¥3401袋当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
Sカンフック (ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から8日以内出荷S字型の吊金具、連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
Sカン SA型
水本機械製作所¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷細い径のSカンです。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス ロープ用Sカン ツイスト
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥149~税込¥164~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
Sカンロング
水本機械製作所¥719税込¥7911個当日出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
SカンSAP
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷片側の懐の深いSカンです用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
Sカン(SAT型)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1076材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)150寸法L1(mm)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)100寸法R(mm)15寸法W1(mm)26寸法W2(mm)53寸法S1(mm)5寸法S2(mm)26アズワン品番64-8743-48使用荷重(kN)0.78