動力用押釦開閉器 :「モータ 1.5Kw」の検索結果
動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)280
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。
種類露出形/防水形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
仕様モータの過負荷保護
質量(g)610
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き/防水型
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
仕様防水
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)435
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル 5Y7/1
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約10G)
質量(g)455
『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器
- ホイスト用押釦開閉器
- 操作用押釦開閉器
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。