ウールバフ :「バフ研磨」の検索結果
ウールバフとは、回転工具に取り付ける円形の研磨剤のうちウールで作られたものです。ウールはきめが細かく、適度な厚みがあり、均一に仕上がります。品質の良い羊毛のバフは、表面を傷付ける心配がなく、ソフトに仕上げることができるので、ツヤ出し作業に最適。キズを目立たなくさせるコンパウンド作業には、両面バフが適しています。柔らかい素材のバックアップパッド内蔵により、磨きやすく、エッジの焼き付きもありません。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
85(2)
150(4)
170
190(1)
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ
厚さ(mm)15
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ
毛足(cm)2.2
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)15
仕様マジック式
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。