ウールバフ :「ルーター 研磨」の検索結果
ウールバフとは、回転工具に取り付ける円形の研磨剤のうちウールで作られたものです。ウールはきめが細かく、適度な厚みがあり、均一に仕上がります。品質の良い羊毛のバフは、表面を傷付ける心配がなく、ソフトに仕上げることができるので、ツヤ出し作業に最適。キズを目立たなくさせるコンパウンド作業には、両面バフが適しています。柔らかい素材のバックアップパッド内蔵により、磨きやすく、エッジの焼き付きもありません。
用途磨き、つや出し用
軸径(Φmm)2.35
材質純毛
適合機種HR-25、HR-100
セット内容各1本×3種
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000
先端径(mm)Φ7.0~16
名称800純毛バフ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。