ウールバフ :「研磨用 布バフ」の検索結果
ウールバフとは、回転工具に取り付ける円形の研磨剤のうちウールで作られたものです。ウールはきめが細かく、適度な厚みがあり、均一に仕上がります。品質の良い羊毛のバフは、表面を傷付ける心配がなく、ソフトに仕上げることができるので、ツヤ出し作業に最適。キズを目立たなくさせるコンパウンド作業には、両面バフが適しています。柔らかい素材のバックアップパッド内蔵により、磨きやすく、エッジの焼き付きもありません。
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(4)
170(4)
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)15
仕様マジック式
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27
厚さ(mm)20
仕様マジック式
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。