絞り込み
ブランド
- ラインアイ
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SIEMENS(34)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- ワゴジャパン(13)
- GEORGIN(13)
- エイム電子(6)
- ノーブランド(5)
- アメリカン電機(5)
- 行田電線(5)
- ABB(5)
- 日東工業(4)
- 富士電機(4)
- 明工社(4)
- ブロードウォッチ(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ブランドをもっと見る
「全長(m)」から絞り込む

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ
ラインアイ¥35,980~税込¥39,578~1式当日出荷から3日以内出荷仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ
ラインアイ¥24,980~税込¥27,478~1式11日以内出荷付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ
ラインアイ¥28,980税込¥31,8781式3日以内出荷セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書アズワン品番64-5070-19
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ
ラインアイ¥24,980税込¥27,4781式3日以内出荷セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換付属品ACアダプター、取扱説明書アズワン品番64-5070-18
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)