絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- ラリタン(63)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- SIEMENS(34)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- ワゴジャパン(13)
- GEORGIN(13)
- ラインアイ(8)
- FXC(6)
- エイム電子(6)
- ノーブランド(5)
- アメリカン電機(5)
- 行田電線(5)
- ABB(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 日東工業(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(m)」から絞り込む

温度測定トランデューサ
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96
Timer Relay DPDT
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332アズワン品番65-8058-98
Safety Relay
SICK¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:セーフティリレー●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:RLY-3●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ケージクランプ●基準適合:IEC●幅:18mm●長さ:124.6mm●コード番号:238-5442アズワン品番65-8092-70
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s8●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:12.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9858アズワン品番65-8078-62
モニタリングリレー 18mm
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens 5TT3シリーズ。Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693アズワン品番65-8093-11
モニタリングリレー 2CO SPDT
ABB¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02
シグナルコンバータ
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
温度測定トランデューサ
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415アズワン品番65-8055-36
SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat
SIEMENS¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552アズワン品番65-8053-01
電源リピータ
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、プッシュイン接続、SIL、PL です仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4827アズワン品番65-8083-49
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3
SIEMENS¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50
アナログコンバータ
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる仕様●入力範囲:4 → 20mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2854アズワン品番65-8081-82
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587アズワン品番65-8078-77
モニタリングリレー SPDT 17.5mm
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98
遅延リレー マルチ動作 プラグイン
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RUMユニバーサルリレー。RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436アズワン品番65-8097-55
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
Signal conditioner>> Transmitter Power S
GEORGIN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20mA●シリーズ:GC 52100●コード番号:230-9464アズワン品番65-8065-75
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299アズワン品番65-8089-28
モニタリングリレー SPST 22.5mm
CARLO GAVAZZI¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821アズワン品番65-8064-17
モニタリングリレー DPDT 22.5mm
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:0 → 300V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10s●高さ:90mm●コード番号:801-6220アズワン品番65-8092-37
電流制限スイッチ
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08
絶縁アンプ
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768アズワン品番65-8088-52
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043アズワン品番65-8078-54
絶縁アンプ
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324アズワン品番65-8058-50
ラッチングリレー Acti9
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications。The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634アズワン品番65-8059-40
モニタリングリレー SPNO 72mm
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷。Phoenix Contact TC モバイル I/O X200 電子アラームアナンシエータは、セルラーネットワークを介してデジタル / アナログの値を監視します。また、リレー出力をリモートで切り替えます。このデバイスには、SMS メッセージチェーン、電圧降下時の SMS、電子メールによるログブック送信、さまざまなユーザーロールなど、便利なソフトウェア機能が多数用意されています。周囲温度: -25 → 70 ℃ 保護等級: IP20仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-4835アズワン品番65-8056-72
モニタリングリレー SPNO
ABB¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●監視アプリケーション:液面●接点構成:SPNO●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3178アズワン品番65-8054-93
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷。Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷。Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224アズワン品番65-8056-55
モニタリングリレー SPDT 35.5mm
CARLO GAVAZZI¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594アズワン品番65-8078-72
モニタリングリレー SPDT 22.5mm
CARLO GAVAZZI¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●周波数検出範囲:50 → 400Hz●幅:22.5mm●コード番号:209-8590アズワン品番65-8078-91
モニタリングリレー SPDT 18mm
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588アズワン品番65-8078-78
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822アズワン品番65-8064-18
モニタリングリレー DPDT
シュナイダーエレクトリック¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度に関する異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。このリレーは、ユーザーに異常な状態を通知し、重大な故障やコストのかかる故障が発生する前に、必要な修正措置を開始できるようにします。エネルギーネットワークのステータスを監視することで、電気的負荷と機械的負荷の両方を制御できます。IP50 リード密閉式設定保護カバーは、埃や意図しない人の介入を防止するのに役立ちます 産業用及びビルの制御パネルに適合します仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:Zelio Control RM22JA●コード番号:221-2851アズワン品番65-8081-72
モニタリングリレー DPDT
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824アズワン品番65-8064-10
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)