絞り込み
ブランド
- ABB(5)
- CARLO GAVAZZI(19)
- FXC(6)
- GEORGIN(13)
- PILZ(17)
- SIEMENS(34)
- アメリカン電機(5)
- エイム電子(6)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- ノーブランド(5)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ラインアイ(8)
- ラリタン(63)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- ワゴジャパン(13)
- 富士電機(5)
- 川崎電線(63)
- 日東工業(4)
- 行田電線(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(m)」から絞り込む

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ・コネクタ付電源コード
川崎電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです色黒種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本当日出荷コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
耐油300V電源用コード
品川電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(10m)当日出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V
Advantech(アドバンテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
プラグ付平行コード
エスネット¥469~税込¥516~1巻(1m)ほか当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m
ブロードウォッチ1本取扱い終了2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)1.5定格(A)12
プラグ付き平行コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷接続部分は棒形端子で便利です定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
インターフェースコンバータ
アズワン(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)
KHD¥2,898税込¥3,1881本当日出荷3Pプラグ付きで長さ3m、芯径2mmのVCTFコードです。VCTF(ビニルキャブタイヤケーブル)は、絶縁体とシースが共にビニルのキャプタイヤケーブルで、柔軟性/耐水性/耐熱性を有しています。色灰色長さ(m)3定格15A、125VコードVCTF 2.0SQ×3
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m
ブロードウォッチ1本取扱い終了2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)10定格(A)12
プラグ付き小判コード 補修用 3m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V
Advantech(アドバンテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
プラグ付コード 白 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本3日以内出荷ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。色白サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
コンセント付プラグコード
日東工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード色ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L6-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3224N-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)917備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本3日以内出荷家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。色灰サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m
ブロードウォッチ1本取扱い終了2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)5定格(A)12
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ
ラインアイ¥24,980~税込¥27,478~1式11日以内出荷付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ
ラインアイ¥35,980~税込¥39,578~1式当日出荷から3日以内出荷仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
マグネット式電源コード
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。仕様ポット用色ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)