絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
特長
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.5(1)
用途
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(1)
基材
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(1)
テープ長さ(m)
  • 300
  • 1(164)
  • 1.5(51)
  • 2(197)
  • 3(123)
  • 4(83)
  • 5(317)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(625)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(160)
  • 16(47)
  • 18(232)
  • 20(633)
  • 25(432)
  • 30(192)
  • 33(132)
  • 50(643)
  • 100(170)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • スリーボンド(1)
  • ヨツギ(1)
  • ユニット(1)
  • ミツトモ(1)
  • イシマル産業(1)
スリーボンド・ヨツギ・ユニット・ミツトモ・イシマル産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド

    水速硬化ウレタン補修テープ

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
    用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用
  • テトロン組紐 イシマル産業

    テトロン組紐

    イシマル産業
    6,498税込7,148
    1巻
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
    用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニフィット矢印テープ ユニット

    ユニフィット矢印テープ

    ユニット
    1,498税込1,648
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • クロステープ ヨツギ

    クロステープ

    ヨツギ
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    質量(g)5300長さ(m)300引張強度(kN)1.47以上直径(mm)6
  • 蛍光+反射 ピカッとテープ ミツトモ

    蛍光+反射 ピカッとテープ

    ミツトモ
    419税込461
    1セット(3枚)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    質量(g)16

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ