テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1セット(3巻)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
欠品中

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。 トラスコ品番664-4770 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)4.05 使用条件【テープカット】カッターが必要 特性強力、透明
1パック(6巻)
1,898 税込2,088
当日出荷

手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。
用途建築・塗装養生用 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10
1箱(36巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所フィルム両面テープ
RoHS
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で切れるゲル両面テープ エスディアイ 動画あり
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に 材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙 透明 耐荷重(kg)1以下 使用温度(℃)約-10~約70 主な用途固定・仮止め用、滑り止め用 特性透明、両面、強力
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドクラフト梱包テープカッター付48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193 主な用途梱包用 特性透明
1個
339 税込373
当日出荷

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途梱包用(軽量物用) 特性透明 紙管長さ(mm)76
1箱(36巻)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性透明で目立たない
1巻
819 税込901
5日以内出荷

空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

光洋化学カットエースTFC
RoHS
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着、透明 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ワールドクラフト梱包テープ48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158 主な用途梱包用 特性透明
1個
239 税込263
当日出荷

接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。 トラスコ品番161-2723
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着、透明 粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,030 税込3,333
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり) 基材OPP 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 特性透明
1箱(60巻)ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:有機ジンク系塗料 クリア タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明、はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。 トラスコ品番161-1017 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙 幅(mm)48 厚さ(mm)0.06 質量(kg)20 長さ(m)1000 主な用途製函・封緘機用 特性透明、引張強度
1箱(6巻)
19,980 税込21,978
当日出荷

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります