絞り込み
テープ幅(mm)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 48(3)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
特長
  • 強力(1)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(2)
  • 0.09(1)
用途
  • 用途梱包用(4)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(2)
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1000
  • 1(149)
  • 1.5(47)
  • 2(178)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(284)
  • 6(59)
  • 8(47)
  • 9(53)
  • 10(529)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(136)
  • 18(192)
  • 20(535)
  • 25(379)
  • 30(143)
  • 33(89)
  • 50(491)
  • 100(113)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
イエロー・クリア・ブラウン・ベージュ
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニチバン(2)
  • イシマル産業(2)
  • セキスイ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
3M(スリーエム)・ニチバン・イシマル産業・セキスイ・Denka(デンカ)・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(5巻)
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
3,498税込3,848
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から翌日出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
欠品中
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
3,500税込3,850
1巻
3日以内出荷
耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。長尺長尺品対応。機械適性を向上できます。カラーバリーエーションがあり選べます。重ねて貼れるテープを貼った上から重ね貼り可能です。耐水水に濡れても剥がれにくいテープです。
透明RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン組紐 イシマル産業テトロン組紐イシマル産業
5,698税込6,268
1巻
翌々日出荷
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(8巻)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーネックス組紐 イシマル産業コーネックス組紐イシマル産業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(8巻)ほか
6日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
サイドガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)サイドガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
7,898税込8,688
1セット(2巻)
5日以内出荷
アンダーフィルムの代用として、サイドガードテープの離型紙の再利用で経済的に。
幅(mm)1001巻長さ(m)1000

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ