絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(15)
  • エスコ(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • SWAN(1)
  • エフピコ(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
テープ幅(mm)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(10)
  • 19(5)
  • 24(8)
  • 25(5)
  • 36(2)
  • 48(7)
  • 50(9)
  • 72(2)
  • 100(2)
  • 102(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.075(1)
  • 0.11(5)
  • 0.117(1)
  • 0.127(2)
  • 0.13(1)
  • 0.135(1)
  • 0.15(8)
  • 0.163(1)
  • 0.168(1)
  • 0.17(4)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(7)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • アルミ箔(4)
  • グラスファイバー(3)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(7)
  • 紙系(3)
アルミ箔・グラスファイバー・ポリイミド・ポリエステル・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
粘着剤
  • ゴム系(7)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 55
  • 1(149)
  • 1.5(47)
  • 2(180)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(283)
  • 6(60)
  • 8(47)
  • 9(53)
  • 10(525)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(135)
  • 18(191)
  • 20(516)
  • 25(382)
  • 30(127)
  • 33(88)
  • 50(483)
  • 100(113)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)仮固定用テープ 88983M(スリーエム)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
クレープテープ233P 3M(スリーエム)クレープテープ233P3M(スリーエム)(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
50mmx55m 通路マーキングテープ(灰) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無しエスコ品番EA944SG-23規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8933M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から111日以内出荷
引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8973M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
テープ接着剤 3M(スリーエム)テープ接着剤3M(スリーエム)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
50mmx55m 通路マーキングテープ(赤) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(赤)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(水色) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(水色)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無しエスコ品番EA944SG-26規格ANSIZ535.1規格準拠厚さ0.15主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
フィラメントテープ 880 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8803M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
バッグシール紙テープ エフピコバッグシール紙テープエフピコ
269税込296
1個
当日出荷
質量(g)62.5
50mmx55m 通路マーキングテープ(黄) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(黄)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌々日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
100mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.693M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 8973M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻ほか
5日以内出荷
<特長>初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。
用途<用途>各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)スコッチ マスキングテープ 233プラス3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(24巻)
欠品中
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
19mmx55m アルミ箔テープ エスコ19mmx55m アルミ箔テープエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
手切れOPPテープ SWAN手切れOPPテープSWAN
2,998税込3,298
1パック(10巻)
当日出荷
主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
クレープ紙マスキングテープ 日東電工アメリカクレープ紙マスキングテープ日東電工アメリカ
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.163ベージュ長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
バリケードテープ PANDUIT(パンドウイット)バリケードテープPANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1箱(2巻×110m)
30日以内出荷
ハザードテープ 粘着テープ PANDUIT(パンドウイット)ハザードテープ 粘着テープPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(2巻×110m)
30日以内出荷
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
100mmx55m 通路マーキングテープ(黄) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(黄)エスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ