絞り込み
テープ幅(mm)
- 34
- 5(103)
- 10(358)
- 12(189)
- 13(118)
- 15(466)
- 18(156)
- 19(335)
- 20(445)
- 24(117)
- 25(640)
- 30(384)
- 38(197)
- 40(208)
- 48(115)
- 50(1,297)
- 60(98)
- 75(265)
- 100(425)
- 150(115)
- 200(113)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.16(1)
用途
多用途(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- 布系(2)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 33(1)
- 50(1)
20・33・50
色
グリーン(1)
ホワイト(1)
グリーン・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- リンレイテープ(1)
- 中興化成工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781箱(32巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(29巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性