絞り込み
テープ幅(mm)
  • 600
  • 10(396)
  • 12(216)
  • 13(125)
  • 15(521)
  • 18(180)
  • 19(391)
  • 20(497)
  • 24(133)
  • 25(742)
  • 30(431)
  • 38(237)
  • 40(222)
  • 48(179)
  • 50(1,526)
  • 60(117)
  • 75(312)
  • 100(513)
  • 150(135)
  • 200(134)
  • 300(133)
特長
  • はがせる(2)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(8)
  • 0.055(1)
  • 0.07(2)
  • 0.075(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(6)
  • 0.12(2)
  • 0.13(4)
  • 0.14(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(5)
  • 0.17(2)
  • 0.2(2)
  • 0.4(6)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • アクリル系(14)
  • オレフィン系(2)
  • グラスファイバー(3)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリエステル(15)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(14)
  • 紙系(2)
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 33(11)
  • 50(18)
  • 66(3)
  • 100(2)
  • 200(1)
0.5・1・10・11・12・18・20・30・33・50・66・100・200
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(24)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(32)
  • 日東電工(旧:Permacel)(20)
  • リンレイテープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • スミロン(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ・WAKI(和気産業)・中興化成工業・TORAY(東レ)・フロンケミカル・スミロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(2巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1箱(2巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車塗膜用)

    スミロン(13件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1箱(1箱×4本)
    当日出荷から33日以内出荷
    長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
    用途ボディ保護粘着剤ゴム系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    28,980税込31,878
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1箱(2巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1巻
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
    用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
  • スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)

    スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
    用途屋内・屋外兼用。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    38日以内出荷
    透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1巻
    8日以内出荷から38日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ

    両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(1巻)
    19日以内出荷
    粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 3M スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)

    3M スマートシールテープ 4422

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1巻
    37日以内出荷から38日以内出荷
    パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
  • メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851T

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1巻
    8日以内出荷から38日以内出荷
    厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
    用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015

    3M(スリーエム)
    269,800税込296,780
    1巻
    5日以内出荷から38日以内出荷
    作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
    用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1巻
    5日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1巻
    104日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    5日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    104日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    106日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    104日以内出荷
    金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1巻
    8日以内出荷
    片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×66粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4597 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4597

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1巻
    36日以内出荷
    PET基材の両面テープです。黄変しにくい。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1箱(2巻)
    8日以内出荷から38日以内出荷
    PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
    用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HM 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HM

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
    用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×30粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HL 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HL

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
    用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×30粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HH 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HH

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(2巻)
    38日以内出荷
    PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
    用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    8日以内出荷から36日以内出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング。仮固定。耐熱塗装マスキング。プリント基板ウェーブソルダーマスキングタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 1272 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 1272

    3M(スリーエム)
    48,980税込53,878
    1巻
    8日以内出荷から50日以内出荷
    3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
    用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1箱(4巻)
    38日以内出荷
    スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNEは、紙を基材としたクレープマスキングテープです。190℃x1時間の耐熱性と糊残りを起こしにくい粘着剤で構成されています。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途メッキマスキング、耐熱用途タン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1箱(4巻)
    8日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系ライナー有り
  • VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J 3M(スリーエム)

    VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1巻
    38日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。反発力を吸収する高い剥離強度。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぐ。高いシール性。耐候性に優れ、屋外での使用が可能。振動吸収性に優れている。高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
  • ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)

    ファインラインマスキングテープ 2800

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    8日以内出荷
    柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。 厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。 150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
    用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.105耐熱性150℃×20分再剥離はがせます

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ