絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • リンレイテープ(1)
テープ幅(mm)
  • 609
  • 10(404)
  • 12(262)
  • 13(108)
  • 15(606)
  • 18(240)
  • 19(415)
  • 20(544)
  • 24(173)
  • 25(815)
  • 30(497)
  • 38(270)
  • 40(244)
  • 48(222)
  • 50(1,761)
  • 60(117)
  • 75(346)
  • 100(537)
  • 150(105)
  • 200(112)
  • 300(120)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.432(1)
  • 1.1(1)
  • 1.6(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 耐久(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(1)
アクリル系・ポリエチレン・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 32.9(5)
20・32.9
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高耐久ラインテープ 971L 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻
47日以内出荷
3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻
89日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
81日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.1粘着剤ゴム系
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
滑り助長テープ 5430 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54303M(スリーエム)
1巻
欠品中
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)63再剥離
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(1巻)
7日以内出荷
粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ