絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8
  • 5(103)
  • 10(357)
  • 12(193)
  • 13(119)
  • 15(471)
  • 18(168)
  • 19(336)
  • 20(450)
  • 24(125)
  • 25(642)
  • 30(394)
  • 38(200)
  • 40(209)
  • 48(117)
  • 50(1,311)
  • 60(101)
  • 75(265)
  • 100(428)
  • 150(113)
  • 200(111)
特長
  • 両面(2)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(6)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(4)
  • 0.16(9)
  • 0.17(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(7)
基材
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(5)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(17)
  • 紙系(1)
  • 銅箔(3)
テープ長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(14)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 50(17)
  • 55(1)
2・3・5・9・10・12・15・16・20・25・30・33・50・55
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(22)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • G-Too(7)
  • タカチ電機工業(3)
  • メグロ化学(2)
  • カクダイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日本バルカー(1)
  • 清和産業(1)
  • マサル工業(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ホリコー(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • まつうら工業(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • PARTNER(1)
  • 竹内工業(1)
  • SK11(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・G-Too・タカチ電機工業・メグロ化学・カクダイ・ダイヤテックス・日本バルカー・清和産業・マサル工業・JET INOUE(ジェットイノウエ)・ホリコー・ジョー・プリンス竹下・まつうら工業・相模カラーフォーム・GAONA(ガオナ)・PARTNER・竹内工業・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(150巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    2,198税込2,418
    1箱(10巻)
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1箱(148巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • シールテープ SK11

    シールテープ

    SK11(4件のレビュー)
    169税込186
    1巻(5m)
    当日出荷
    水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
    用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(13件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • マヂックステッカー(壁面用) マサル工業

    マヂックステッカー(壁面用)

    マサル工業(7件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    ●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
    寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小径ネジ用シールテープ

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
  • 透明フィルム両面テープ 清和産業

    透明フィルム両面テープ

    清和産業(10件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
    保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • 両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • 低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
    用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    34,980税込38,478
    1箱(150巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業

    ポリクロス ボンドブレーカーテープ

    まつうら工業(11件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷
    シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
    用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    3,198税込3,518
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • シーリングテープ メグロ化学

    シーリングテープ

    メグロ化学(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • ドレステープ メグロ化学

    ドレステープ

    メグロ化学
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
    用途パネル補修用シーリング剤
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 黄 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 黄 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1箱(123巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔エンボステープ 1267

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
  • 導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ タカチ電機工業

    導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻(2m)
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 灰 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 灰 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    10,980税込12,078
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • 印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ NO.513

    日東電工(旧:Permacel)
    109,800税込120,780
    1箱(150巻)
    19日以内出荷から24日以内出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ