絞り込み
ブランド
  • 日東電工(9)
  • エスコ(4)
  • 住化プラステック(4)
  • ニチバン(3)
  • リンレイテープ(2)
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • 光洋化学(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • エスファクトリー(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • Suzhou Kying Industrial Material(1)
  • 東幸通商(1)
テープ幅(mm)
  • 80
  • 10(404)
  • 12(262)
  • 13(108)
  • 15(606)
  • 18(240)
  • 19(415)
  • 20(544)
  • 24(173)
  • 25(815)
  • 30(497)
  • 38(270)
  • 40(244)
  • 48(222)
  • 50(1,761)
  • 60(117)
  • 75(346)
  • 100(537)
  • 150(105)
  • 200(112)
  • 300(120)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(6)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(3)
  • 0.075(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(5)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.17(3)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(9)
  • 紙系(2)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(9)
  • 200(1)
1・3・5・10・18・20・25・30・33・50・200
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1箱(12巻)
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(12巻)
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1箱(12巻)
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
45,980税込50,578
1箱(12巻)
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
4,998税込5,498
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープJOINTEC ADHESIVE MATERIALS
7,398税込8,138
1巻
翌日出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
両面テープ ナイスタック ニチバン両面テープ ナイスタックニチバン(1件のレビュー)
219税込241
1個(5m)
当日出荷から3日以内出荷
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
スプライシングテープ 青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALSスプライシングテープ 青JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
4,398税込4,838
1巻
翌々日出荷
PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚) エスコ80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚)エスコ(5件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-4粒度#50主な用途滑り止め用
ホールドテープ エスファクトリーホールドテープエスファクトリー(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(20m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Materialポリイミド粘着テープSuzhou Kying Industrial Material
4,998税込5,498
1巻
翌日出荷
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,710税込4,081
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)両面テープJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から4日以内出荷
貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
用途その他アクセサリー
両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン両面テープ ナイスタック リムカニチバン
219税込241
1個(5m)
当日出荷から3日以内出荷
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
グリーン購入法適合
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(12巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
超強力補修テープハガレナインマルチ リンレイテープ超強力補修テープハガレナインマルチリンレイテープ
899税込989
1巻
当日出荷
対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能幅(mm)80厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着力(N/cm)7.9引張強度(N/cm)42
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) エスコ80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)エスコ(2件のレビュー)
545税込600
1個(5枚)
当日出荷
人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
補修用布テープノービクロステープ ニトムズ補修用布テープノービクロステープニトムズ
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
529税込582
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
カットエース 住化プラステックカットエース住化プラステック
18,980税込20,878
1セット(36巻)
5日以内出荷
仕様住化 住化プラステック カットエース G 80×10トラスコ品番859-2986質量(g)180寸法(幅Wmm×長さLm)80mm×10M
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
59,980税込65,978
1箱(12巻)
当日出荷から11日以内出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
カットエース 光洋化学カットエース光洋化学
18,980税込20,878
1箱(36巻)
7日以内出荷
ビニールハウス補修に最適。耐水・耐候性に優れ強力接着。
用途ビニールハウス補修、農ビ補修、ポリオレフィン接着、屋外補修幅(mm)80クリア粘着力(N/25mm)12
マスキングテープ 243J Plus 3M(スリーエム)マスキングテープ 243J Plus3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(100パック×100巻)
43日以内出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。テープ幅(mm)80基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.06
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
80,980税込89,078
1箱(6巻)
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
56,980税込62,678
1箱(12巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
セコタン 積層養生テープ ニチバンセコタン 積層養生テープニチバン
49,980税込54,978
1箱(8巻)
3日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。仕様剥離紙あり材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)桃/緑/青/黄土構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
OTラインテープ 東幸通商OTラインテープ東幸通商
22,980税込25,278
1セット(3巻)ほか
7日以内出荷
他社にないツートンカラーのラインテープです 作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で) 2本貼るには狭いところにも対応可能 PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。
用途区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。1巻長さ(m)20主な用途表示用粘着力(N/25mm)21.1剥離紙あり
80mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ80mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100C材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工が必要テープ幅(mm)80テープ長さ(m)1全高(mm)95毛丈(mm)80ブラシ径(Φmm)0.2
80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) エスコ80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979LE-100材質PBT長さ(mm)1000取付ビス穴加工が必要テープ幅(mm)80テープ長さ(m)1全高(mm)125毛丈(mm)80ブラシ径(Φmm)0.5
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)日東電工
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
カットエースG 住化プラステックカットエースG住化プラステック
25,980税込28,578
1ケース(36巻)
4日以内出荷
手切れ性、耐久性、対候性に優れた補修用テープです。透明性にも優れます。農業用ハウス補修用に使用できます。アクリル系粘着剤を使用している。
用途農ビ・農ポリ補修用幅(mm)80ナチュラル(透明)長さ(m)20粘着力(N/25mm)20基材構成PEエンボス基材総厚(mm)0.14
カットエースBW 住化プラステックカットエースBW住化プラステック
19,980税込21,978
1ケース(18巻)
4日以内出荷
PEエンボス基材で手切れ性が良い農業用テープ、牧草フィルム補修用に最適です。アクリル系粘着剤を使用している。
用途牧草フィルム補修用幅(mm)80長さ(m)25粘着力(N/25mm)20基材構成PEエンボス基材総厚(mm)0.14
カットエースBBL 住化プラステックカットエースBBL住化プラステック
19,980税込21,978
1ケース(18巻)
4日以内出荷
PEエンボス基材で手切れ性が良い農業用テープ、牧草フィルム補修用に最適です。アクリル系粘着剤を使用している。
用途牧草フィルム補修用幅(mm)80長さ(m)25粘着力(N/25mm)20基材構成PEエンボス基材総厚(mm)0.14

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ