絞り込み
ブランド
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(3)
  • 菊水テープ(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • エスコ(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • まつうら工業(1)
  • Jフロント建装(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 5~1000(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 10~1060(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 675(1)
  • 1000(1)
  • 1350(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(3)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.145
  • 0.05(210)
  • 0.06(72)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(276)
  • 0.12(110)
  • 0.125(67)
  • 0.13(186)
  • 0.14(128)
  • 0.15(148)
  • 0.16(151)
  • 0.17(78)
  • 0.18(141)
  • 0.2(220)
  • 0.4(85)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
  • 防水(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(3)
  • 紙系(4)
その他・アルミ箔・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 50(10)
1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・50
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
4,990税込5,489
1本
翌々日出荷
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
320税込352
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
クラフトテープ No.500W セキスイクラフトテープ No.500Wセキスイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(50巻)
当日出荷から7日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)
373税込410
1巻
3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
559税込615
1巻
当日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所
3,760税込4,136
1巻
10日以内出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。厚さ(mm)0.145長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系粘着力(N/25mm)11.03RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
165養生用緑 50mm×25m Jフロント建装165養生用緑 50mm×25mJフロント建装
399税込439
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0843質量(g)200引張強度63N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
399税込439
1巻
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.145長さ(m)25寸法(m)50×25 (1巻)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
10,980税込12,078
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.145長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ フィラメントテープ 8959 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 89593M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(18巻)
92日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・段ボールの封緘 ・各種製品の結束 ・パレット上の積み荷の固定 ・コアスタート基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)266
スプライス検知用アルミ両面テープ マクセルスプライス検知用アルミ両面テープマクセル
54,980税込60,478
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 (2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 (3)接着部の放熱用途基材アルミ箔+強化紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤アクリル系粘着剤剥離紙ありグリーンマーク認定
50mmx50m 透明クロステープ エスコ50mmx50m 透明クロステープエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。 文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30芯径(mm)76(3インチ)
クラウンクラフトテープ クラウン[事務用品]クラウンクラフトテープクラウン[事務用品]
359税込395
1巻
翌々日出荷
官公庁・公的機関・ISO取得企業などでの使用に適した、環境にやさしいテープです。
材質(巻芯)古紙寸法(幅Wmm×長さLm)50×50主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ