絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 75(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.145
  • 0.05(123)
  • 0.08(88)
  • 0.09(65)
  • 0.1(181)
  • 0.12(73)
  • 0.13(130)
  • 0.14(78)
  • 0.15(108)
  • 0.16(112)
  • 0.17(64)
  • 0.18(113)
  • 0.2(177)
  • 0.23(48)
  • 0.25(45)
  • 0.3(60)
  • 0.4(60)
  • 0.5(106)
  • 0.8(99)
  • 1(137)
  • 1.1(56)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(5)
  • 紙系(2)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 50(4)
20・25・50
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・グリーン・ブラウン・ブルー
ブランド
  • 菊水テープ(3)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • まつうら工業(1)
菊水テープ・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
10,980税込12,078
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.145長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)
欠品中
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
399税込439
1巻
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.145長さ(m)25寸法(m)50×25 (1巻)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
559税込615
1巻
当日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス検知用アルミ両面テープ マクセルスプライス検知用アルミ両面テープマクセル
54,980税込60,478
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 (2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 (3)接着部の放熱用途基材アルミ箔+強化紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤アクリル系粘着剤剥離紙ありグリーンマーク認定
50mmx50m 透明クロステープ エスコ50mmx50m 透明クロステープエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。 文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30芯径(mm)76(3インチ)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ