テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)7.0
基材厚さ(mm)0.1
展開力(g/10mm)235
引張強度(N/10mm)69
展開力(N/10mm)2.3
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
タック(ボールNo.)15
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
巻戻し力(N/25mm)5
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。
引張強度(N/50mm)245
トラスコ品番116-3405
厚さ(mm)0.155
質量(g)68
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
特性耐熱
1セット(2巻)
¥269
税込¥296
当日出荷
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定
厚さ(mm)0.155
寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱
材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.155
色シルバー
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様筆記可否:油性ペンは可
トラスコ品番114-5289
質量(g)680
粘着力(N/10mm)3.73
引張強度(N/10mm)39.08
紙管サイズ(Φ)90mm
最大テープ外径(Φmm)131
1セット(5巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。