絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ユニット(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • UNIT(2)
  • セキスイ(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
  • HESKINS(1)
  • ヒメロン(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(10)
  • 100(6)
  • 150(2)
  • 305(1)
用途
  • 用途滑り止め用(7)
  • 用途表示・安全用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.9
  • 0.05(207)
  • 0.06(72)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(277)
  • 0.12(109)
  • 0.13(184)
  • 0.14(126)
  • 0.15(149)
  • 0.16(154)
  • 0.17(79)
  • 0.18(141)
  • 0.2(220)
  • 0.25(67)
  • 0.4(84)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(151)
  • 1.1(71)
特長
  • 耐候(4)
  • 耐水(5)
  • 耐油(5)
  • 耐薬品(4)
基材
  • アルミ箔(4)
  • プラスチック(3)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(2)
アルミ箔・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(3)
  • 18(3)
  • 18.3(4)
  • 24(1)
0.6・3・5・10・18・18.3・24
  • 色イエロー(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(1)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)位置決めテープ(ファスナータイプ)3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
すべり止めテープ ユニットすべり止めテープユニット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から5日以内出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
22,300税込24,530
1個
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-46粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-42粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
すべり止めテープシマ鋼板用 UNITすべり止めテープシマ鋼板用UNIT
5,298税込5,828
1巻
翌々日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)厚さ(mm)0.9摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール長さ(m)5
すべり止めテープ平面用 UNITすべり止めテープ平面用UNIT
4,298税込4,728
1巻
翌々日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸の少ない平面に最適です。
用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。トラスコ品番739-5779材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)幅(mm)50厚さ(mm)0.9摘要タイプS-B平面用・粘着シール長さ(m)5
【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド ヒメロン【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンドヒメロン
350税込385
1巻
4日以内出荷
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。厚さ(mm)0.9長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.98MB)サービス分類オーダー・加工
すべり止めテープ 平面用(黒) 50×18 ユニットすべり止めテープ 平面用(黒) 50×18ユニット
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有
アンチスリップテープ Safety Grip カットタイプ HESKINSアンチスリップテープ Safety Grip カットタイプHESKINS
159,800税込175,780
1ケース(200枚)
欠品中
長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.9質量(g)90テープ長さ(mm)610
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ