絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
特長
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.089
  • 0.05(123)
  • 0.08(87)
  • 0.09(71)
  • 0.1(188)
  • 0.12(74)
  • 0.13(133)
  • 0.14(83)
  • 0.15(112)
  • 0.16(116)
  • 0.17(67)
  • 0.18(115)
  • 0.2(179)
  • 0.23(49)
  • 0.25(46)
  • 0.3(62)
  • 0.4(58)
  • 0.5(107)
  • 0.8(100)
  • 1(139)
  • 1.1(57)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • 紙系(2)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(1)
テープ長さ(m)
  • 18(2)
  • 33(1)
18・33
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブルー
ブランド
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(1)
ニチバン・日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバンシーリングマスキングテープ(躯体用)2564Hニチバン
5,298税込5,828
1箱(10パック×50巻)
当日出荷から翌日出荷
巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255Gニチバン
3,798税込4,178
1箱(20巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.089黄緑長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
耐熱PTFEテープ 日東電工耐熱PTFEテープ日東電工
16,900税込18,590
1巻
当日出荷
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ