テープ :「融着」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとして
トラスコ品番580-1632
材質シリコンゴム
幅(mm)25.4
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)10.9
使用温度範囲(℃)-90~260
絶縁電圧(kV)69(最大)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。