絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 50(4)
- 75(2)
- 120(1)
- 330(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 蓄光反射(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(3)
- 0.21(1)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.6(1)
用途
表示・安全用(2)
基材
- アクリル系(1)
- ウレタン系(2)
- ポリエステル(9)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1(3)
- 5(2)
- 5.2(2)
- 10(1)
- 10.2(2)
0.3・0.35・1・5・5.2・10・10.2
ブランド
- エルティーアイ
- モノタロウ(82)
- エスコ(653)
- 3M(スリーエム)(599)
- 日東電工(旧:Permacel)(268)
- ニトムズ(258)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(155)
- ニチバン(140)
- RS PRO(139)
- マクセル(116)
- オカモト(112)
- 日本緑十字社(98)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(92)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(61)
- ユニット(48)
- 光洋化学(47)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール
エルティーアイ(7件のレビュー)¥479税込¥5271袋(36個)ほか当日出荷商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1セットほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」
エルティーアイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤
高輝度蓄光テープ ある・ふら
エルティーアイ(2件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用
エルティーアイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(14本)当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」
エルティーアイ¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。用途屋内外の安全対策に。厚さ(mm)0.21材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
誘導ライン用蓄光テープ
エルティーアイ¥5,898税込¥6,4881セット(10枚)当日出荷火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
矢印ステッカー用保護フィルム 矢印
エルティーアイ¥1,598税込¥1,7581セット(6枚)当日出荷テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)120×120RoHS指令(10物質対応)対応
誘導ライン用保護フィルム
エルティーアイ¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)75×330RoHS指令(10物質対応)対応