絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 75(2)
用途
  • 用途表示・安全用(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 蓄光反射(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.21(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.6(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ウレタン系(2)
  • ポリエステル(7)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1(3)
  • 5(2)
  • 5.2(2)
  • 10(1)
  • 10.2(2)
0.3・0.35・1・5・5.2・10・10.2
ブランド
  • エルティーアイ
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(103)
  • 日本緑十字社(74)
  • TRUSCO(57)
  • ユニット(44)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • 日東エルマテリアル(26)
  • ニトムズ(24)
  • tesa(テサ/テサテープ)(15)
  • MYST(11)
  • RS PRO(11)
  • カーボーイ(10)
  • つくし工房(10)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
  • 寺岡製作所(7)
  • 日東電工(旧:Permacel)(7)
  • (7)
  • まつうら工業(7)
  • molten(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール

    エルティーアイ(7件のレビュー)
    479税込527
    1袋(36個)ほか
    当日出荷
    商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
    仕様アルファフラッシュ009使用材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
  • 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ

    超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」

    エルティーアイ(6件のレビュー)
    849税込934
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
    用途屋内の安全対策に。材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12
  • 高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ ある・ふら

    エルティーアイ(2件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
    用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
    用途屋内外の安全対策に。材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用

    エルティーアイ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(14本)
    当日出荷
    JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
    仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
  • 誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ

    誘導ライン用蓄光テープ

    エルティーアイ
    5,898税込6,488
    1セット(10枚)
    当日出荷
    火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
    用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ