テープ :「テープ台」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 非強化再湿型テープ。テープ幅 = 80mm。。RS PRO 6
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 50 mmテープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro クランプオンテープディスペンサは、テープをシームレスに保持、巻き戻し、切断できます。この装置は、固定ねじを使用せずに、梱包ベンチ又は天板テーブルに固定できるようになっています。実用的に設計されており、テープの取り出しが簡単です。 このディスペンサはフラットなベースを備えているので、机や作業机に簡単に取り付けられます。スチール製の C クランプも付属しており、締め付けて、どこにでもディスペンサを固定できます。また、粉体塗装金属フレームは丈夫で、摩耗に耐えられるように設計されています。 サプライ品や工芸品の包装用途に適しています。このディスペンサーは、倉庫や家庭で一般的に使用されています。このユニットは、 2 本の 25 mm 幅テープ又は 1 本の 50 mm 幅テープと併用するように設計されています。デバイスでは、最大 132 m のテープロール長を使用できます。特長と利点.卓上テープディスペンサ .幅 50 mm のテープ 1 本または 2 本の 25 mm 幅テープ .スチール製の C クランプを使用して固定します 場所 . 金属製フレーム .最大ロール長 132 m を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
タイプ = テープガン。併用可能製品 = パッキングテープ。テープ幅 = 50mm。。RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。 耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。 このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。