テープ :「屋外用 両面テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

全天候型!屋外でも使用できる。柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。密着性・耐久性に優れています。
用途各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に 材質基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 芯径(mm)内芯:76 テープ色:黒
1箱(20巻)ほか
30,800 税込33,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-3 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,170 税込2,387
翌々日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-2 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-4 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
1枚
940 税込1,034
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-11 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-12 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります