絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.18(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 約0.06(1)
基材
  • その他(5)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(2)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 9.1(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 33(2)
  • 色ブラック(6)
ブランド
  • セルパック
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(653)
  • 3M(スリーエム)(599)
  • 日東電工(旧:Permacel)(268)
  • ニトムズ(258)
  • 寺岡製作所(193)
  • TRUSCO(155)
  • ニチバン(140)
  • RS PRO(139)
  • マクセル(116)
  • オカモト(112)
  • 日本緑十字社(98)
  • セキスイ(96)
  • tesa(テサ/テサテープ)(92)
  • サンワ[テープ](72)
  • 中興化成工業(68)
  • リンレイテープ(61)
  • ユニット(48)
  • 光洋化学(47)
  • エクト(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.61半導電性自己融着テープ セルパック

    No.61半導電性自己融着テープ

    セルパック
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
    材質EPR系幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)4.6伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
  • No.64自己融着防水テープ セルパック

    No.64自己融着防水テープ

    セルパック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
    材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
  • No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ セルパック

    No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ

    セルパック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
    その他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
  • 電設用パテテープ セルパック

    電設用パテテープ

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
    材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
  • No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパック

    No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ

    セルパック
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
    材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線厚さ(mm)0.5
  • No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパック

    No.63銅編素線テープ25mm*9.1m

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
  • 電設用テープ セルパック

    電設用テープ

    セルパック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
    材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
  • No.60,No.62高圧用自己融着テープ セルパック

    No.60,No.62高圧用自己融着テープ

    セルパック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)
    材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
    材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ