垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
色ブラック
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着タイプ両面
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。