テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東レルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス) 乳白 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm) テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等) 乳白 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス) 乳白 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T60 #100 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
263 税込289
3日以内出荷

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東レルミラー
エコ商品
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,990 税込10,989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボード サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T60 #50 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.05 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
3日以内出荷

T60 #75 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.075 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
238 税込262
3日以内出荷

T60 #38 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.038 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
150 税込165
3日以内出荷

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東レルミラー
エコ商品
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 長さ(mm)297 幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm) テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T60 #125 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.125 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
288 税込317
3日以内出荷

T60 #25 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.025 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
125 税込138
3日以内出荷

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)10 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等) 乳白 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 横(mm)297 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 横(mm)297 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レルミラーT60 A4サイズ
エコ商品
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 サイズA4(210×297) 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10袋×10枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります