絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属・銅箔・基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・18・20・25・30・33・50・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: テープ

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5,339件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYカラー養生テープ APMジャパンDIYカラー養生テープAPMジャパン
298税込328
1巻
当日出荷
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生油性マジックで字が書ける水気に強い手で簡単に切れるのり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手3M(スリーエム)(2件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(4件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。再生紙使用マーク適合
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ニューエスカルゴ用テープ 桜井ニューエスカルゴ用テープ桜井
399税込439
1個
当日出荷
ボンド TMテープWF110S コニシボンド TMテープWF110Sコニシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)耐候追従性JIS1種2号適合品F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
クラフト粘着テープ No.712 ニトムズクラフト粘着テープ No.712ニトムズ(4件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
超ロングセラー! バランスのとれた性能。 字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。 宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 軽梱包引張強度(N/25mm)132巻戻し力(N/25mm)0.93
何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m トライメイト何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5mトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)28テープ長さ(m)5主な用途固定特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)セーフラン安全用品
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から6日以内出荷
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
識別用カラーアルミテープ ニトムズ識別用カラーアルミテープニトムズ(4件のレビュー)
688税込757
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
超強力両面テープ 多用途 ニトムズ超強力両面テープ 多用途ニトムズ(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ ニチバンナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプニチバン
499税込549
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。
ガラスヤーン 富士工業用品ガラスヤーン富士工業用品(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
NEW すべり止めテープ SF エスファクトリーNEW すべり止めテープ SFエスファクトリー(11件のレビュー)
859税込945
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
屋外用スベラーズ GIKEN(川口技研)屋外用スベラーズGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
養生両面テープ (半透明) ホリコー養生両面テープ (半透明)ホリコー
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用 布カラーテープ ホリコー梱包用 布カラーテープホリコー
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22タック(ボールNo.)15主な用途梱包用粘着力(N/25mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐火マイカ粘着テープ フジクラ耐火マイカ粘着テープフジクラ
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性耐熱性
耐久フロアサインズ ニトムズ耐久フロアサインズニトムズ
1,898税込2,088
1袋(40枚)ほか
当日出荷
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。主な用途安全区分け表示特性強力な粘着剤、剥がしやすい
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
サーキットテープ NO.647 寺岡製作所サーキットテープ NO.647寺岡製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から10日以内出荷
伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
何度も貼ってはがせる両面テープ ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープZATTA(3件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
OPPテープ 15mm×20m 5P サンノートOPPテープ 15mm×20m 5Pサンノート
129税込142
1パック(5巻)
5日以内出荷
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
カプトン(R) ロール品 東レ・デュポンカプトン(R) ロール品東レ・デュポン
2,498税込2,748
1巻
翌日出荷
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
布粘着テープ VF050Nー50 コニシ布粘着テープ VF050Nー50コニシ(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)厚手両面テープ3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644寺岡製作所(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
シーリング用マスキングテープ GS-21 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ GS-21カモ井加工紙(7件のレビュー)
599税込659
1パック(6巻)ほか
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
がっちり固定両面テープ セキスイがっちり固定両面テープセキスイ
498税込548
1巻ほか
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ