カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(3)
- 6(11)
- 8(3)
- 9(10)
- 9.5(4)
- 10(25)
- 12(2)
- 12.7(9)
- 13(3)
- 15(58)
- 15.9(3)
- 18(2)
- 19.1(5)
- 20(28)
- 25(9)
- 30(24)
- 50(29)
- 60(3)
- 100(7)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(5)
- 両面(3)
- 屋外使用可(1)
- 強力(17)
- 柔軟(5)
- 気密(9)
- 絶縁(1)
- 耐久(10)
- 耐候(17)
- 耐寒(2)
- 耐水(6)
- 耐油(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(2)
- 蓄光反射(4)
- 衝撃吸収(2)
- 超強力(4)
- 透明(1)
- 防水(11)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(5)
- 0.143(2)
- 0.2(3)
- 0.75(3)
- 0.8(7)
- 1(11)
- 1.1(4)
- 1.2(3)
- 1.35(4)
- 1.5(3)
- 2(9)
- 4(10)
- 4.5(3)
- 5(16)
- 6(11)
- 9(9)
- 10(27)
- 15(5)
- 20(10)
- その他(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(9)
固定・仮止め用(5)
塗装・養生用(1)
塩ビ・プラスチック用(2)
多用途(3)
滑り止め用(3)
粗面用(3)
表示・安全用(3)
補修用(8)
車用(1)
隙間用(41)
電気・電子用(4)
基材
- その他(12)
- アクリル系(14)
- アルミ箔(7)
- ウレタン系(3)
- オレフィン系(6)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(73)
- フッ素樹脂(1)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(15)
- ポリプロピレン(6)
- 塩ビ(6)
- 布系(8)
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 2
- 1(164)
- 1.5(51)
- 3(123)
- 4(83)
- 5(316)
- 6(62)
- 9(54)
- 10(634)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(231)
- 20(639)
- 25(448)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(643)
- 100(176)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(7)
オレンジ(1)
クリア(15)
グリーン(6)
グレー(41)
ゴールド(6)
シルバー(5)
ブラウン(8)
ブラック(63)
ブルー(5)
ブロンズ(4)
ホワイト(25)
レッド(4)
黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(41)
- 岩田製作所(33)
- ニトムズ(31)
- エーモン(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- コニシ(6)
- TRUSCO(6)
- ニチバン(6)
- 槌屋(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- タカハラコーポレーション(5)
- タカチ電機工業(4)
- セメダイン(3)
- イノアック(2)
- セキスイ(2)
- 日本緑十字社(2)
- Rectorseal(2)
- カーボーイ(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・エーモン・日東電工(旧:Permacel)・コニシ・TRUSCO・ニチバン・槌屋・WAKI(和気産業)・タカハラコーポレーション・タカチ電機工業・セメダイン・イノアック・セキスイ・日本緑十字社・Rectorseal・カーボーイ・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
クッションテープ エッジタイプ 屋内用
(21件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用
エーモン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
(15件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
すき間モヘヤシール
槌屋(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
強力多用途両面テープ
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
きれいにはがせる すべり止めテープ
カーボーイ(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
エッジクッションテープ(屋内用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥799~税込¥879~1個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドすき間モヘアシール
槌屋(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ジャンボすき間モヘアシール
槌屋(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
識別用カラーアルミテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥688~税込¥757~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属