絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属・銅箔・基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・18・20・25・30・33・50・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: テープ

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5,348件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災蓄光テープ ニトムズ防災蓄光テープニトムズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1ケース(100巻)
3日以内出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙手すり養生用粘着テープ レールガードカモ井加工紙
3,698税込4,068
1袋(1巻)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
通気性の良い基材だから白サビが発生しにくい!特殊粘着剤の採用で糊残りしにくく、貼り直しも簡単!1人でも簡単施工!作業効率が大幅にアップ!扱いやすい基材だから貼りやすく、剥がしやすい!高強度の和紙基材だから雨風に強く破れにくい!景観に馴染むカラー展開
用途手すりへの養生など大規模改修に厚さ(mm)0.11長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君 カモ井加工紙雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君カモ井加工紙
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくい!貼りやすく、剥がしやすいので施工しやすい!貼り直しも楽々!雨樋以外にもいろんなところを守ります!塗料、シーリング剤から雨といをしっかり守る!
用途室外機の養生水切りの養生インターホンの養生ドアまわりの養生門灯の養生カーポートの養生ポストの養生軒天の逆養生厚さ(mm)0.11長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
エースカッター AC-1N 精和産業エースカッター AC-1N精和産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(kg)2.6ロール直径(mm)最大75
超透明接着シート ニトムズ超透明接着シートニトムズ
319税込351
1セット(2枚)
6日以内出荷
透明度が高い両面接着シート。
用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
プロスペック両面テープ(樹脂面最強) エーモンプロスペック両面テープ(樹脂面最強)エーモン
899税込989
1巻
欠品中
PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
防水両面テープ#5600 セキスイ防水両面テープ#5600セキスイ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
コンタクトテープ ケーイングコンタクトテープケーイング
998税込1,098
1巻ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープですクリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 35010エアロフレックス
3,598税込3,958
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
透明補修テープ WAKI(和気産業)透明補修テープWAKI(和気産業)
449税込494
1個
翌々日出荷
シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50透明長さ(m)10主な用途補修
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
はがせる両面シールガラス掲示用 ニトムズはがせる両面シールガラス掲示用ニトムズ
999税込1,099
1個(80枚)
当日出荷
ガラスへの掲示物貼り付けにきれいにはがせ、透明で目立たない両面シールです。
用途両面シール透明シール寸法(mm)(縦横)20
モヘアシール トップ(エイト)モヘアシールトップ(エイト)
2,298税込2,528
1巻(2.5m)ほか
翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ ホリコー極細養生テープ 白 HBBTシリーズホリコー
199税込219
1巻
当日出荷
手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用 日本緑十字社フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
ビニールテープ オカモト[安全靴・作業靴]ビニールテープオカモト[安全靴・作業靴]
17,900税込19,690
1ケース(10巻×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
養生番長ストロング ホリコー養生番長ストロングホリコー
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などにテープ幅(mm)48基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系ボールタックNo.14引張強度(N/10mm)30粘着力(N/25mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(落下分)0
officeライン 面ファスナー ニトムズofficeライン 面ファスナーニトムズ
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)ほか
当日出荷
面ファスナー仕様のオフィス向けのライン・サインテープです。マッシュルーム型の面ファスナーなので、しっかり貼れて、繰り返し使用できます。貼り直しや位置替えも自由自在に。
ガラス組紐 イシマル産業ガラス組紐イシマル産業
2,698税込2,968
1巻
翌々日出荷
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り3M(スリーエム)
809税込890
1パック(5巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り3M(スリーエム)
829税込912
1パック(7巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1788アズワン品番65-1945-44RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”セキスイ
899税込989
1巻
当日出荷
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ”58131”tesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-043M(スリーエム)
1,890税込2,079
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
9,200税込10,120
1個
当日出荷
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60質量(g)1780アズワン品番64-2284-73
業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性関連資料(0.27MB) (0.1MB)
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ)タカハラコーポレーション
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から14日以内出荷
抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
すべり止めテープ ユニットすべり止めテープユニット
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
400税込440
1巻
3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0保持力24h<(40℃・500g/4cm2)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
287税込316
1巻
3日以内出荷
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCOOPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ