テープ :「かぼーちょう」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに トラスコ品番789-9866 材質材質:鉄製 幅(mm)110 高さ(mm)235 長さ(m)(適合)100 奥行(mm)265 使用可能径(Φ)(テープのコア)75 適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119 最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体)オレンジ 特性耐水性、低温接着性
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります