テープ :「エフ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
種別セパレーター付き
伸度(%)1000
引張強度(N/cm2)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。
仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)5
硬さ31(針入度)
伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上
体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)
引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
¥849
税込¥934
4日以内出荷
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用
仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
伸び(%)常温:450
粘着力(N/20mm)30
体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)
引張強度(N/mm2)常温:4
テープ自己融着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性良好
絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
¥489
税込¥538
4日以内出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。