テープ :「グラスファイバー補修テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB-001 補修テープ アサヒペン 動画あり
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 幅(mm)50 長さ(cm)127 硬化時間(分)20 主な用途補修用 特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
979 税込1,077
当日出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム 使用温度範囲(℃)(マホータイ)210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折原製作所マホータイS
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 仕様ラテックス手袋:4組 セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐熱温度(℃)【マホータイ】210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(3.79MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折原製作所マホータイS
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム 耐熱温度(℃)【マホータイ】210 耐冷温度(℃)【マホータイ】-20 保証期間(製造後)2年 使用条件流体は常温(50℃以下)の水 硬化時間30分(20℃)
1箱(5個)ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります