テープ :「コンクリート階段 滑り止め」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g)200 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンスリップテープ アサヒペン 動画あり
スリップによる転倒事故の抑制に!。離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 長さ(m)3 主な用途滑り止め用
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに 主な用途滑り止め用
1巻(1m)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アサヒペンCOBRAノンスリップテープ
エコ商品
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤 長さ(m)3 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります