テープ :「ノイズ シールド」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム
基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)
1巻長さ(m)20
基材厚さ(mm)0.25
主な用途電気・電子用
RoHS指令(10物質対応)対応
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策
長さ(m)20
厚さ(μm)70
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)9.8
抵抗値(Ω)0.01
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。