テープ :「ファイバー テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種) 粘着力(N/10mm)(スチール)3.8 引張強度(N/10mm)200
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)89 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

質量(g)178 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-50 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-19 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 長さ(m)10 グレードナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm)1015 表面抵抗率(Ω)1014 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性 試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-25 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 粘着部青色・非粘着部白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接着性を必要とする分野の耐熱離型。 ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。 ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト 仕様非粘着性 エスコ品番EA944VB-2 幅(mm)300 厚さ(mm)0.09 長さ(m)10 耐熱温度(℃)260
1巻
29,400 税込32,340
8日以内出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。 最高使用温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻(10m)ほか
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります