テープ :「ファイバークロス」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス
厚さ(mm)0.18
色シルバー
質量(g)210
長さ(m)30
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
色シルバー
質量(g)210
粘着剤アクリル系
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.173
色シルバー
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)0~260
伸び(%)5
粘着力(N/10mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
つやつや無し
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。
色アルミ
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材アクリル
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)44
剥離紙有
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・防炎
1箱(20巻)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。